Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose tra 2x2,5qmm 40mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E745G77
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     7610061100
EAN/GTIN:
     4044538049519
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose tra 2x2,5qmm 40mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
2
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
transparent
Länge:
40 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 5,74*
€ 5,74*
€ 5,00*
ab € 4,80*
€ 7,20*
€ 8,50*
ab € 4,81*
€ 7,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 5,01*
€ 7,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 5,47*
€ 8,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,67*
€ 9,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
7610061200
ab € 6,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.