Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verteilerdose tra 3x2,5qmm 50mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Maßzeichnung
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     262-E745G78
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     7610061200
EAN/GTIN:
     4044538049526
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Verteilerdose tra 3x2,5qmm 50mm transp VERTEILERBOX2-/3-FACHIP67
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
3
Art des Zubehörs:
Verteilerdose
Farbe:
transparent
Länge:
50 mm
Nennquerschnitt:
2.5 mm²
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: Kleinverteiler, Unterputzverteiler, abox
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 8,10*
€ 8,10*
€ 5,00*
ab € 6,86*
€ 9,81*
€ 8,50*
ab € 6,86*
€ 9,81*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 7,15*
€ 10,23*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 7,76*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,00*
€ 13,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,46*
€ 12,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,04*
€ 11,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,60*
€ 11,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
nobilé
7610061100
ab € 4,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.