Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED-Modul 6,3W 1LED 35V 3000K 610lm 38° DC LEDmodul LEDMODULD50MITLINSE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Produktbild Detailansicht
Artikel-Nr.:
     262-E745H25
Hersteller:
     nobilé
Herst.-Nr.:
     8053211003
EAN/GTIN:
     4044538050126
Suchbegriffe:
LED-Linsen
LED-Optiken
led linsen
LED-Modul 6,3W 1LED 35V 3000K 610lm 38° DC LEDmodul LEDMODULD50MITLINSE
Weitere Informationen:
Anzahl der LEDs:
1
Ausstrahlungswinkel:
38 - 38 ° °
Betriebsspannung:
0 - 0 V
Betriebsstrom:
350 - 350 mA
Durchmesser:
50 mm
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:
F
Externes Betriebsgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):
SDCM3
Farbtemperatur:
3000 K
Form:
rund
Geeignet für Allgemeinbeleuchtung:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Höhe:
38 mm
Lampenleistung:
6.3 - 6.3 W W
Lampenspannung:
35 - 35 V V
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
warmweiß <3300 K
Lichtstrom:
610 - 610 lm
Lichtstärke:
0 cd cd
Mittlere Nennlebensdauer:
50000 h
Schutzart (IP):
IP00
Spannungsart:
DC
Spezifische Lichtausbeute:
104 - 104 lm/W
Weitere Suchbegriffe: Lampe, LED-Modul, Leuchtmittel
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 15,73*
€ 22,52*
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 16,55*
€ 23,42*
€ 5,46*
ab € 16,93*
€ 23,91*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 17,81*
€ 24,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 19,33*
€ 26,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,81*
€ 29,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,90*
€ 28,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,11*
€ 27,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,33*
€ 23,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.