Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basismodul Funkb REG 60Eing 60Ausg IP20 FTD14


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Eltako FTD14 Funk-Repeater
Eltako FTD14 Funk-Repeater
Artikel-Nr.:
     262-E747G04
Hersteller:
     Eltako
Herst.-Nr.:
     30014057
EAN/GTIN:
     4010312315705
Suchbegriffe:
Basismodul
Busankoppler
Bussystem-Basismodul
Controller
Basismodul Funkb REG 60Eing 60Ausg IP20 FTD14
Weitere Informationen:
Andere Bussysteme:
ohne
Anzahl der Ausgänge:
60
Anzahl der Eingänge:
60
Breite in Teilungseinheiten:
1
Funkbus:
ja
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
REG
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Steuereinheit, Steuergerät
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,49*
€ 69,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 55,59*
€ 69,52*
16 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 57,12*
€ 71,30*
Frei Haus
ab € 57,17*
€ 71,36*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 59,97*
€ 74,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,52*
€ 82,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,45*
€ 80,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,59*
€ 66,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eltako
30014100
ab € 3,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.