Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3536193 Herst.-Nr.: 30014057 EAN/GTIN: 4010312315705 |
| |
|
| | |
| Telegramm-Duplizierer für den Eltako-RS485-Bus mit austauschbarer Antenne. Stand-by-Verlust nur 0,5 Watt. Reiheneinbaugerät für Montage auf Tragschiene DIN-EN 60715 TH35. 1 Teilungseinheit = 18mm breit, 58mm tief. Anschluss an den Eltako-RS485-Bus. Querverdrahtung Bus und Stromversorgung mit Steckbrücke. Betrieb in Verbindung mit FAM14 oder FTS14KS. Die Telegramme eingelernter IDs werden dupliziert und mit einer neuen Ausgangs-ID direkt in den Eltako-Gebäudefunk gesendet. Diese Funk-Telegramme können gezielt in dezentrale Aktoren eingelernt werden. Insgesamt stehen 120 Speicherplätze zur Verfügung. Der obere Drehschalter dient zum gezielten Senden eines Funk-Telegramms gemäß Bedienungsanleitung. Im Normalbetrieb wird er auf RUN gestellt. Der untere Drehschalter dient zum Einlernen und Löschen von IDs gemäß Bedienungsanleitung. Im Normalbetrieb wird er auf RUN gestellt. Die rote LED unter dem oberen Drehschalter begleitet den Einlernvorgang. Die grüne LED unter dem unteren Drehschalter leuchtet kurz auf, wenn ein Funk-Telegramm gesendet wird. Die kleine beiliegende Antenne kann gegen eine Funkantenne FAG55E- oder FA250 mit Magnetfuß und Kabel ausgetauscht werden. Montageart: REG, Anzahl der Eingänge: 60, Anzahl der Ausgänge: 60, Bussystem KNX: false, Bussystem Funkbus: true, Bussystem Powernet: false, mit Busankopplung: true, Breite in Teilungseinheiten: 1, Andere Bussysteme: sonstige, Bussystem LON: false, Vor Ort-/Handbedienung: false, Schutzart (IP): IP20, Bussystem KNX-RF (Funk): false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Eltako GmbH | Produkt Typ: | FTD14 | Ident Code: | 30014057 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 55,60* | € 69,91* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,70* | € 70,00* | | | | | 11 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 57,23* | € 71,31* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 57,28* | € 71,35* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 60,08* | € 74,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|