Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CEE-Verlängerung 10m 5x16qmm 63A sw IP67 Gummi 39600516100067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Walther-Werke 39600516100067 Verlängerungskabel 10 m Indoor/Outdoor Schwarz
Walther-Werke 39600516100067 Verlängerungskabel 10 m Indoor/Outdoor Schwarz
Artikel-Nr.:
     262-E749B74
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39600516100067
EAN/GTIN:
     4015609696253
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker
CEE-Verlängerung 10m 5x16qmm 63A sw IP67 Gummi 39600516100067
Weitere Informationen:
Ader-Zahl:
5
Anschluss 1:
CEE-Stecker
Anschluss 2:
CEE-Kupplung
Brandverhalten nach EN 13501-6: Abtropfverhalten:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Klasse:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Rauchentwicklung:
ohne
Brandverhalten nach EN 13501-6: Säureentwicklung:
ohne
Frequenz:
50 - 60 Hz
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
10 m
Mantel-Farbe:
schwarz
Mantelmaterial:
Gummi
Mit Schutzleiter:
ja
Nennspannung:
400 - 400 V
Nennstrom:
63 A
Schutzart (IP):
IP67
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 227,48*
€ 268,02*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 232,81*
€ 272,99*
€ 65,00*
ab € 235,59*
€ 276,70*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 262,89*
€ 305,04*
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 268,19*
€ 316,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,02*
€ 318,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,33*
€ 314,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 254,38*
€ 302,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 248,21*
€ 295,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,48*
€ 270,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.