Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

63A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 5G16 39600516100067


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
63A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 5G16 39600516100067
63A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 5G16 39600516100067
Artikel-Nr.:
     3518I-65190732
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39600516100067
EAN/GTIN:
     4015609696253
Suchbegriffe:
CEE Adapterleitung
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
CEE-Stecker

63A CEE Verlängerungsltg. 10m H07RN-F 5G16 39600516100067

WALTHER CEE-Verlängerungsleitung
mit Stecker und Kupplung 63A 5P 400V 6h IP67
und 10m H07RN-F 5G16
Weitere Informationen:
Anschluss 1:
CEE-Stecker (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 1:
gerade
Anschluss 2:
CEE-Kupplung (IEC 60309)
Kabeleinführung Anschluss 2:
gerade
Steckverbindersystem systemgebunden:
ja
Ader-Zahl:
5
Leiternennquerschnitt:
16 mm²
Länge:
10 m
Mantelmaterial:
Gummi
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 229,17*
€ 269,46*
11 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 233,28*
€ 274,58*
Lager 3518
€ 65,00*
ab € 237,46*
€ 278,40*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 264,21*
€ 307,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 260,21*
€ 309,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3518
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,40*
€ 331,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 274,81*
€ 327,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,68*
€ 314,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 256,36*
€ 305,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 237,46*
€ 282,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 3518
Versand: Lager 3518
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 65,00*
ab € 1.750,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3518
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.