Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HV-Halogenlampe 520W kl GY9,5 110V Röhre einseitig gesockelt Ø13,5x113mm 68774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräunungslampe GY9,5 68774
Bräunungslampe GY9,5 68774
Artikel-Nr.:
     262-E754B76
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68774
EAN/GTIN:
     4034451687745
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen
HV-Halogenlampe 520W kl GY9,5 110V Röhre einseitig gesockelt Ø13,5x113mm 68774
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Durchmesser:
13.5 mm mm
Farbtemperatur:
0 K K
Gesamtlänge:
113 mm mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
520 kWh
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
520 W W
Lampenspannung:
110 - 110 V V
Lichtstrom:
0 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
800 h
Sockel:
GY9,5
Weitere Suchbegriffe: HV-Halogenlampe GY9,5, Halogenlampe GY9.5, Halogenlampe Sockel GY9.5, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, scharnberger+has. hv-halogenlampen, hv-halogenlampe gy9,5, Bühnenaufnahmelampe, Farbfernsehaufnahmelampe, Filmaufnahmelampe, Fotoaufnahmelampe, Halogen Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Flutlichtlampe, Halogenglühlampe, Halogenlampe, Halogen-Netzspannungslampe, Halogenstab, Halogen-Studiolampe, Hochvolt-Halogenlampe, Hochvolt-Halogenlampe ohne Reflektor, Hochvolt-Halogen-Röhre, Kerze, Kristallkerze, Lampe, Leuchtmittel, Netzspannungshalogenlampe, Photoaufnahmelampe, Pyramidenkerze, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,20*
€ 62,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 47,11*
€ 62,55*
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 63,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,25*
€ 76,40*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,55*
€ 74,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,67*
€ 71,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,62*
€ 67,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,33*
€ 65,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,68*
€ 63,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,11*
€ 56,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.