Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bräunungslampe GY9,5 68774


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bräunungslampe GY9,5 68774
Bräunungslampe GY9,5 68774
Artikel-Nr.:
     6012B-46873803
Hersteller:
     Scharnberger + Hasenbein
Herst.-Nr.:
     68774
EAN/GTIN:
     4034451687745
Suchbegriffe:
Bräunungs-Lampe
Bräunungslampen
HV-Halogenlampe
HV-Halogenlampen

Bräunungslampe GY9,5 68774

GY9,5 Ergoline Ultra, 250-520 Watt, FDA, 350° C max. Energieeffizienzklasse: nicht kennzeichnungspflichtig
Weitere Informationen:
Art der UV-Strahlung:
UV-A
Schwarzlichtlampe:
nein
Geeignet zur Luftdesinfektion:
nein
Geeignet zur Wasserdesinfektion:
nein
Geeignet für persönliches Wohlbefinden:
ja
Geeignet zur Insektenbekämpfung:
nein
Geeignet für medizinische Anwendungen:
nein
Geeignet zur Reprografie:
nein
Geeignet zur Körperbräunung:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 47,20*
€ 62,44*
€ 5,95*
ab € 47,11*
€ 62,55*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 48,69*
€ 63,97*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 60,25*
€ 76,40*
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,38*
€ 73,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,12*
€ 69,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,81*
€ 67,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 55,16*
€ 65,64
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.