| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-78365836 Herst.-Nr.: 60581015100 EAN/GTIN: 4020863299164 |
|
|
| | |
| Stirnseite hokal -HLDS -1 vw Design-Zubehör für hokal-HLA., hokal-HLH... Stirnseite (2Stück) Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Endkappe | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Transparent: | nein | Farbe: | weiß | Werkstoff: | Aluminium | Länge: | 85 mm | Breite: | 22 mm | Höhe: | 70 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 12,91* | € 18,45* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 13,02* | € 18,60* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,00* | ab € 13,24* | € 18,82* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 13,80* | € 19,63* | | | | | 27 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 14,21* | € 20,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|