Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ausleger anth ST Ø60mm FACIELLAMB60


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6332400 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Trilux 6332400 Lichtmontage & Zubehör Montageset
Artikel-Nr.:
     262-E755E41
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6332400
EAN/GTIN:
     4018242308972
Suchbegriffe:
Kettenabhänger Lichtbandsystem
Mastbefestigung
trilux mastbefestigung
mastbefestigung
Ausleger anth ST Ø60mm FACIELLAMB60
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Ausleger
Breite:
0 mm
Durchmesser:
60 mm
Farbe:
anthrazit
Höhe:
0 mm
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Stahl
Zubehör:
ja
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 101,78*
€ 127,62*
Frei Haus
ab € 109,61*
€ 136,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 110,29*
€ 137,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 110,39*
€ 137,41*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 121,66*
€ 151,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 151,02*
€ 179,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,17*
€ 178,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 142,52*
€ 169,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,06*
€ 161,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 121,66*
€ 144,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.