Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 230V 10m
Heizleitung inkl. 30m Kaltleiter DEVIsnow 30 230V 10m
Produktbild
Artikel-Nr.:
     262-E755H48
Hersteller:
     Devi
Herst.-Nr.:
     140F0635
EAN/GTIN:
     5703466229392
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband 30Wm 230V 10m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
386 mm mm
Durchmesser:
7.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
30 W/m W/m
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
10 m m
Max. Haltetemperatur:
80 °C °C
Nennspannung:
230 V V
Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi, kaltleiter, heizband 230v, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 110,25*
€ 136,60*
Frei Haus
ab € 115,03*
€ 142,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 115,22*
€ 143,56*
17 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 169,69*
€ 205,94*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 755,14*
€ 842,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 842,46*
€ 1.002,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 834,44*
€ 992,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 808,59*
€ 962,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 786,31*
€ 935,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 755,14*
€ 898,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Devi
140F1511
ab € 23,02*
Zubehör
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Devi
19805449
ab € 9,50*
Zubehör
Devi
19808236
ab € 29,85*
Zubehör
Devi
19808234
ab € 9,90*
Zubehör
Devi
19406007
ab € 4,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.