Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Installationskabel
>
Heizkabel
>
Artikel
Heizband 30Wm 230V 27m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E755H51
Hersteller:
Devi
Herst.-Nr.:
140F0638
EAN/GTIN:
5703466229422
Suchbegriffe:
Freiflächenheizung
Fußbodenheizkabel
Heizband
Heizkabel
Heizband 30Wm 230V 27m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30
Weitere Informationen:
Abschirmung:
Geflecht
Breite:
386 mm mm
Durchmesser:
7.5 mm mm
Farbe:
schwarz
Heizleistung:
30 W/m W/m
Kabeltyp:
2-adrig
Länge:
27 m m
Max. Haltetemperatur:
80 °C °C
Nennspannung:
230 V V
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Heizleiterkabel
,
Heizleitung
,
Kaltleiter
,
PTC
,
Thermische Widerstände
,
Thermistor
,
heizband devi 230v
,
kaltleiter
,
devi kaltleiter
,
Dachrinnenbeheizung
,
Fallrohrbeheizung
,
Frostschutzheizung
,
Heizband für Rohrbegleitheizung
,
Heizleiter
,
Heizschleife
,
Öltankbeheizung
,
Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 262
€ 5,95*
ab € 180,87*
€ 219,56*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,30*
€ 221,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 190,94*
€ 232,05*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 194,21*
€ 234,19*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 219,56*
€ 261,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 217,79*
€ 259,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,53*
€ 246,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 200,11*
€ 238,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,87*
€ 215,24
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Befestigung Ersatzteil Zubehör 140F1511
Devi
140F1511
ab € 22,96*
Zubehör
Befestigungsset Ersatzteil Zubehör 19406016
Devi
19406016
ab € 0,50*
Zubehör
Befestigungswinkel Ersatzteil Zubehör Winkel 19805449
Devi
19805449
ab € 9,42*
Zubehör
Montageband devifast, 25m DEVIFASTVERZINKT
Devi
19808236
ab € 29,57*
Zubehör
Montageband devifast, 5m DEVIFASTVERZINKT
Devi
19808234
ab € 9,92*
Zubehör
Zubehör Heizbänder Ersatzteil Zubehör 19406007
Devi
19406007
ab € 4,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen