| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E755H66 Herst.-Nr.: 140F0655 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Heizband 30Wm 400V 110m sw 80°C 2-adrig Ø7,5mm DEVISNOW30 Weitere Informationen: | | Abschirmung: | Geflecht | Breite: | 380 mm mm | Durchmesser: | 7.5 mm mm | Farbe: | schwarz | Heizleistung: | 30 W/m W/m | Kabeltyp: | 2-adrig | Länge: | 110 m m | Max. Haltetemperatur: | 80 °C °C | Nennspannung: | 400 V V |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Heizleiterkabel, Heizleitung, Kaltleiter, PTC, Thermische Widerstände, Thermistor, heizband devi, kaltleiter, Dachrinnenbeheizung, Fallrohrbeheizung, Frostschutzheizung, Heizband für Rohrbegleitheizung, Heizleiter, Heizschleife, Öltankbeheizung, Warmwasser-Temperaturerhaltungsheizband |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 554,55* | € 631,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 573,29* | € 653,45* | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 576,17* | € 659,46* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 589,25* | € 673,35* | | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 807,75* | € 904,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|