Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hausanschlussverstärker 1Eing 3Ausg 38dB 30dBRück F-Conn aktiv 5 - 65 MHz BVS20-66


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Axing BVS 20-66 TV-Signalverstärker
Artikel-Nr.:
     262-E755H80
Hersteller:
     Axing
Herst.-Nr.:
     BVS02066
EAN/GTIN:
     7611682003345
Suchbegriffe:
Antennen Verstärker
Antennenverstärker
Hausanschlussverstärker
BK-Hausverstärker
Hausanschlussverstärker 1Eing 3Ausg 38dB 30dBRück F-Conn aktiv 5 - 65 MHz BVS20-66
Weitere Informationen:
Anschlussart:
F-Connector
Anzahl der Ausgänge:
3
Anzahl der Eingänge:
1
Ausführung:
Hausanschlussverstärker
Entzerrer:
ja
Fernspeisbar:
ja
Frequenz Rückkanal:
5 - 65 MHz
Netzteil:
ohne
Pegelsteller:
ja
Rückkanal:
aktiv
Verstärkung Rückkanal:
30 dB dB
Verstärkung UHF:
38 dB dB
Verstärkung VHF:
38 dB dB
Weitere Suchbegriffe: BK-Verstärker, Signalverstärker, antennenverstärker axing, antennen verstärker, Aktives Rückkanalmodul, BK-/Nachverstärker, Eco-power-Hausanschlussverstärker, Empfangsverstärker, High-power-Hausanschlussverstärker, Linienverstärker, Mehrbereichsverstärker, Midi-power-Hausanschlussverstärker, Nachverstärker, Rückkanalmodul, Rückkanalverstärker, Splitbandverstärker, Verstärker, Verteilnetzverstärker, Verteilverstärker, Zweigeräteverstärker, Zweitgeräteverstärker
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
€ 6,40*
ab € 119,42*
€ 124,44*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 146,34*
€ 152,13*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 160,34*
€ 166,15*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 166,15*
€ 197,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,80*
€ 196,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,96*
€ 193,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,34*
€ 190,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.