Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3ph 2000mm ws 230V Alu 36x33mm rechteck 88102070


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 88102070 Lichtmontage & Zubehör Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Brumberg 88102070 Lichtmontage & Zubehör Wegbeleuchtung-Stromeinspeisung
Artikel-Nr.:
     262-E756F75
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88102070
EAN/GTIN:
     4250047777472
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
brumberg leuchten stromschiene
Stromschiene 3ph 2000mm ws 230V Alu 36x33mm rechteck 88102070
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Ausführung der Oberfläche:
matt
Breite:
36 mm mm
Farbe:
weiß
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
33 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 32,12*
€ 43,26*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,43*
€ 43,37*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,10*
€ 44,47*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,14*
€ 49,31*
4 Tage
27
pro Stück
€ 69,00*
ab € 39,85*
€ 52,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,37*
€ 51,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,05*
€ 45,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,83*
€ 43,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,43*
€ 38,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.