Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Stromschiene 2m h=33mm b=36mm weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1183331
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88102070
EAN/GTIN:
     4250047777472
Suchbegriffe:
Stromschiene
stromschiene 3ph
stromschiene
brumberg leuchten stromschiene
3-Phasen Stromschiene, weiß, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Schutzklasse: I, Farbe: weiß, Breite: 36 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Busfähig: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Nennspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
88102070
Ident Code:
88102070
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,00*
ab € 32,36*
€ 44,02*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 32,36*
€ 44,12*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 33,14*
€ 45,08*
pro Stück
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 47,58*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,00*
€ 49,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,78*
€ 59,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,44*
€ 57,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,95*
€ 53,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,67*
€ 51,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,06*
€ 50,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.