Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromschiene 3ph 2000mm sw 230V Alu 36x33mm rechteck 88102080


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brumberg 88102080 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Brumberg 88102080 Kabelrinne Gerade Kabelrinne Weiß
Artikel-Nr.:
     262-E756F76
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88102080
EAN/GTIN:
     4250047777489
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
Stromschiene 3ph 2000mm sw 230V Alu 36x33mm rechteck 88102080
Weitere Informationen:
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Ausführung der Oberfläche:
glänzend
Breite:
36 mm mm
Farbe:
schwarz
Form:
rechteckig
Geeignet für Aufbaumontage:
ja
Höhe:
33 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Nennspannung:
230 - 230 V V
Schutzklasse:
I
Werkstoff:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: Kabelkanal, Leitungsführungskanal, Wand und Deckenkanal, Stromschiene, stromschiene 3ph schwarz, kabelbahn, kabelrinne alu, 1-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Flügelschiene, 3-Phasen-Flügelstromschiene, 3-Phasen-Stromschiene, 3-Phasen-Stromschiene Auflageprofil, Deckenleuchte, Flügelschiene, Glasschiene, Glasschienen-Leuchte, Kupferrohr, Lichtsystem-Stromschiene, Niedervolt-Stromschiene, Schiene, Stromleiter, Stromschiene für Lichtsystem, Tragschiene
Angebote (9)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,46*
ab € 35,39*
€ 46,25*
Lager 262
pro Stück
€ 5,95*
ab € 35,47*
€ 46,37*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 36,18*
€ 47,62*
20 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 37,01*
€ 48,44*
4 Tage
6
pro Stück
€ 69,00*
ab € 39,74*
€ 51,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,37*
€ 55,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,14*
€ 50,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.