Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3-Phasen Stromschiene 2m h=33mm b=36mm schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6232-1183332
Hersteller:
     Brumberg Leuchten
Herst.-Nr.:
     88102080
EAN/GTIN:
     4250047777489
Suchbegriffe:
Kabelbahn
Kabelrinne
Kabelrinnen
Installationskanal
3-Phasen Stromschiene, schwarz, rechteckig. Ausführung in kompakter Bauform für die harmonische Implementierung in stimmige, architektonische Raumkonzepte. Montageart: Anbaumontage, Material: Aluminium, Schutzart raumseitig: nach DIN EN 60529: IP20, Schutzklasse: (EN 61140) I, Spannung: 230V AC 50Hz. Schutzklasse: I, Farbe: schwarz, Breite: 36 mm, Höhe: 33 mm, Form: rechteckig, Busfähig: false, Geeignet für Pendelaufhängung: false, Anzahl der Gruppen/Phasen: 3, Biegbar: false, Länge: 2000 mm, Werkstoff: Aluminium, Nennspannung: 230 V
Weitere Informationen:
Hersteller:
Brumberg-Leuchten GmbH & Co. KG
Produkt Typ:
88102080
Ident Code:
88102080
Angebote (10)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 8,50*
ab € 47,58*
€ 47,58*
pro Stück
€ 5,00*
ab € 37,03*
€ 48,60*
Lager 6232
unbekannt
pro Stück
€ 5,90*
ab € 36,99*
€ 48,69*
pro Stück
€ 3,90*
ab € 38,13*
€ 49,96*
pro Stück
€ 5,95*
ab € 38,50*
€ 50,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6232
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,43*
€ 57,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,49*
€ 52,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,99*
€ 44,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 6232
Versand: Lager 6232
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6232
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 9,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.