Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkierung tra Etikett Ø9mm Kst 40x17mm transp Mit Textfeld KMKHP(40X17)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-E759G91
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830723
EAN/GTIN:
     4046356725811
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung tra Etikett Ø9mm Kst 40x17mm transp Mit Textfeld KMKHP(40X17)
Weitere Informationen:
Aderdurchmesser:
9 - 9 mm mm
Aufdruck:
ohne
Ausführung:
Etikett
Breite:
17 mm
Farbe:
farblos | transparent
Kabeldurchmesser:
9 - 9 mm
Länge:
40 mm mm
Mit Textfeld:
ja
Montageart:
Kabelbinder
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Kabelmarkierung, Kabelbinder, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelbeschriftung phoenix contact, kabelbeschriftung, kabelbinder transparent, Beschriftungssystem, Einsteckstreifen, Kabelbeschriftungsgerät, Kabel-Etikettiersystem, Kabelmarker, Kabelmarkierungssystem, Kennzeichnung für Kabel, Kennzeichnungssystem für Kabel, Kunststoffkabel-Markierer, Label Dispenser, Leitermarkierer, Markierspender
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,8309*
€ 1,1009*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,846*
€ 1,126*
Lager 262
50
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,85663*
€ 1,13663*
23 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,88039*
€ 1,17039*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,8826*
€ 1,1726*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,13663*
€ 1,35259
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,08663*
€ 1,29309
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,02663*
€ 1,22169
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,85663*
€ 1,01939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,8315* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1014120
ab € 2,3302*
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 3,0784*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 242,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.