Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelmarkerträger transparent, 40x17mm KMK HP (40X17)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelmarkerträger transparent, 40x17mm KMK HP (40X17)
Kabelmarkerträger transparent, 40x17mm KMK HP (40X17)
Artikel-Nr.:
     3517B-99457916
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     0830723
EAN/GTIN:
     4046356725811
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer

Kabelmarkerträger transparent, 40x17mm KMK HP (40X17)

Kabelmarkerträger, transparent, unbeschriftet, Montageart: Kabelbindermontage, Kabeldurchmesser: = 9 mm, Schriftfeldgröße: 40 x 17 mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Typ:
mittelwandig
Verzahnung:
ohne
Werkstoff:
sonstige
Aderdurchmesser:
9..50 mm
Kabeldurchmesser:
9 mm
Länge:
40 mm
Breite:
17 mm
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
50
€ 6,99*
ab € 0,8456*
€ 1,0856*
Lager 3517
50
€ 5,00*
ab € 0,8382*
€ 1,0882*
50
€ 5,95*
ab € 0,85663*
€ 1,10663*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,88039*
€ 1,13039*
50
Frei Haus
ab € 0,8826*
€ 1,1326*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,0882*
€ 1,29496
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,0782*
€ 1,28306
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,9982*
€ 1,18786
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,9782*
€ 1,16406
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9382*
€ 1,11646
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8382*
€ 0,99746
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,41* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1014120
ab € 2,418*
Zubehör
Phoenix Contact
0829437
ab € 3,1032*
Zubehör
Phoenix Contact
0817293
ab € 238,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.