Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact FL-PP Serie Patchfeld Cat.5e 8 Anschl. RJ45 Geschirmt, Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2877877
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2903532
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ethernet Modul
Ethernetmodul
Netzwerkmodul
Patchpanel
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse = 8
Interfacetyp = RJ45
Abschirmtyp = Geschirmt
Farbe = Grün
Serie = FL-PP
Weitere Informationen:
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Anschlüsse:
8
Interfacetyp:
RJ45
Abschirmtyp:
Geschirmt
Farbe:
Grün
Serie:
FL-PP
Weitere Suchbegriffe: Adapter RJ-45, Adapter RJ45, RJ-45 Adapter, RJ45 Adapter, adapter rj-45, 2877877, Computertechnik und Peripheriegeräte, Netzwerke und WLAN, RJ Patchfelder, Phoenix Contact, 2903532, Computing & Peripherals, Networking & WiFi, RJ Patch Panels
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
Frei Haus
ab € 145,77*
€ 178,19*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 161,49*
€ 188,40*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 178,19*
€ 212,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,84*
€ 204,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,79*
€ 197,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 157,91*
€ 187,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 145,77*
€ 173,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
1419001
ab € 9,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.