Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlauchverschraubung Ms NPT 25,4mm(1) IP20-67 1Zoll Gew ger SILVYNCOMPACTNPT1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 40
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 40
Artikel-Nr.:
     262-E760E20
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803835
EAN/GTIN:
     4044776885603
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung
Schlauchverschraubung Ms NPT 25,4mm(1) IP20-67 1Zoll Gew ger SILVYNCOMPACTNPT1
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Bauform:
Außengewinde
Gesamtlänge:
40 mm mm
Gewindeanschlussgröße:
NPT
Gewindegänge pro Zoll:
0.63
Gewindelänge:
16 mm mm
Nenndurchmesser:
0 mm mm
Nenngröße in Zoll:
1 Zoll
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schutzart (IP) schlauchabhängig:
20 - 67
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch CSA:
ja
Zul. in Kombination mit Schutzschlauch nach DIN EN 61386-23:
ja
Weitere Suchbegriffe: Metall-Schutzschlauch-Verschraubung, Schutzschlauch-Verschraubung, Verschraubung
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,46*
ab € 15,48*
€ 19,79*
5
Frei Haus
ab € 16,012*
€ 20,612*
1
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 21,65*
5
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 21,73*
Lager 262
5
€ 5,95*
ab € 22,82243*
€ 28,68243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 28,68243*
€ 34,13209
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,22243*
€ 32,39469
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,07243*
€ 31,02619
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82243*
€ 27,15869
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 143,41215* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.