Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SILVYN-COMPACT-NPT-1"-MS 61803835


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 40
Gerade Schlauchverschraubung, NPT 1", Messing, vernickelt, IP67, metall, (L) 40
Artikel-Nr.:
     3517I-17651158
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61803835
EAN/GTIN:
     4044776885603
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
lapp zubehör schlauchverschraubung
schlauchverschraubung
gerade schlauchverschraubung

SILVYN-COMPACT-NPT-1"-MS 61803835

Schlauchverschraubung SILVYN® COMPACT NPT 1"
NPB
Schlauchverschraubung
NPT 1"

Nenngröße: 1
Halogenfrei
UV-beständig
IP 67

Anwendungsgebiete: Maschinenbau
Passend zu SILVYN HTDL/EF/OR/HCX/HFX
Bahnanwendungen
In Kombination mit Kabelschutzschlauch:
Nutzen: Platzsparende Anwendung
Hohe Auszugkraft
Für hohe mechanische Belastung
Korrosionsbeständig
Weitere Informationen:
Nenndurchmesser:
1 mm
Ausführung:
gerade
Drehbares Gewinde:
nein
Bauform:
Außengewinde
Verbindungsart der Verschraubung zum Gehäuse:
Gewinde
Gewindeart:
NPT
Gewindeanschlussgröße:
sonstige
Gewindegänge pro Zoll:
0,63
Einteilig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
5
€ 5,46*
ab € 15,48*
€ 19,79*
5
Frei Haus
ab € 16,012*
€ 20,612*
1
€ 6,90*
ab € 14,41*
€ 21,65*
5
Frei Haus
ab € 16,87*
€ 21,73*
5
€ 5,95*
ab € 22,82243*
€ 28,68243*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 19,79*
€ 23,5501
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,89*
€ 22,4791
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,97*
€ 21,3843
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,48*
€ 18,4212
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 98,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.