Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Motoren, Getriebe
>
Frequenzumrichter
>
Artikel
Drehzahlstarter lin=0,5kW 400-480V E3ph A3ph 300Hz 5060Hz quad=0,5kW IP20 5%F DE1-343D6FN-N20N
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E761C37
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
174335
EAN/GTIN:
4015081707973
Suchbegriffe:
Drehzahlstarter
EMV-Filter
Frequenzumrichter
Motorstarter
Drehzahlstarter lin=0,5kW 400-480V E3ph A3ph 300Hz 5060Hz quad=0,5kW IP20 5%F DE1-343D6FN-N20N
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell TTY:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
0
Anzahl der analogen Eingänge:
1
Anzahl der digitalen Ausgänge:
0
Anzahl der digitalen Eingänge:
4
Art des Umrichters:
U-Umrichter
Ausgangsphasenzahl:
3
Breite:
45 mm mm
Drehzahlstarter:
ja
Eingangsphasenzahl:
3
Einsatz im Industriebereich zulässig:
ja
Einsatz im Wohn- und Gewerbebereich zulässig:
ja
Höhe:
230 mm mm
Leistungsaufnahme:
47 W
Max. Ausgangsfrequenz:
300 Hz
Max. Ausgangsspannung:
400 V
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.5 kW
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
0.5 kW
Mit PC-Anschluss:
ja
Nennausgangsstrom I2N:
3.6 A
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Netzspannung:
400 - 480 V
Relative symmetrische Netzfrequenztoleranz:
5 %
Relative symmetrische Netzspannungstoleranz:
10 %
Schutzart (IP):
IP20
Tiefe:
168 mm mm
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für sonstige Bussysteme:
ja
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
weitere Artikel
Weitere Suchbegriffe:
Netzentstörfilter
,
Inverter
,
Wechselrichter
,
frequenzumrichter 400v 1,5kw
,
drehzahlstarter eaton
,
netzentstörfilter 400v
,
Drehzahlsteller
,
Frequenzregler
,
Frequenzumformer
,
Frequenzumsetzer
,
Motorabgang
,
Motorregelung
,
Motorregler
,
Motorsteller
,
Umrichter
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
Frei Haus
ab € 214,09*
€ 232,89*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,20*
€ 233,42*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 216,35*
€ 235,14*
Lager 6318
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 218,17*
€ 236,20*
Lager 4147
19 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 218,14*
€ 236,73*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,42*
€ 277,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,99*
€ 276,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,91*
€ 271,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,21*
€ 268,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,20*
€ 256,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
169131 - DX-NET-SWD3
Eaton
169131
ab € 65,48*
Zubehör
184500 - DX-EMC34-008 - EMV-Filter für Frequenzumrichter, 3-phasig 520 V, 8 A
Eaton
184500
ab € 76,23*
Zubehör
269501 - DX-LN3-006
Eaton
269501
ab € 53,67*
Zubehör
Eaton 229490 M22-R4K7 Dreh-Potentiometer Mono 0.5 W 4.7 kΩ 1 St.
Eaton
229490
ab € 27,23*
Zubehör
Eaton DX-COM-STICK3-KIT Kommunikationsmodul
Eaton
197586
ab € 105,67*
Zubehör
Eaton DXE-EXT-SET Konfigurationsmodul Eaton DX
Eaton
174621
ab € 44,28*
Zubehör
Eaton Kabel, zum Einsatz mit De1, DE11, DC1, DA1
Eaton
186946 DX-KEY-LED2
ab € 56,34*
Zubehör
MULTICOMP SPC10576 DIN-MONTAGESCHIENE, 35MM, STAHL, 1M
Multicomp
SPC10576
ab € 7,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen