Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Transformator
>
Stufentransformator
>
Artikel
Regeltrafo 230Vprim 230V 2A 1ph IP54 TRE0,4-2
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
262-E761E57
Hersteller:
Maico
Herst.-Nr.:
0157.0156
EAN/GTIN:
4012799571568
Suchbegriffe:
Einphasen-Transformator
Einphasensparstelltrafo
Einphasentrafo
Regeltrafo
Regeltrafo 230Vprim 230V 2A 1ph IP54 TRE0,4-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Phasen:
1
Max. Sekundärspannung:
230 V V
Primärspannung:
230 V V
Schutzart (IP):
IP54
Sekundärer Bemessungsstrom In:
2 A
... >
Lager 262
>
Lager 262
>
Maico Ventilatoren Axial,Radial
Weitere Suchbegriffe:
Regeltransformator
,
Sparstelltrafo
,
Sparstelltransformator
,
Stelltrafo
,
Stelltransformator
,
Spartrafo
,
Spartransformator
,
Stufentransformator
,
Netztrafo
,
Netztransformator
,
Trafo
,
Transformator
,
trafo primär 230v sekundär 230v
,
einphasentrafo
,
stufentransformator maico
,
Dimmtrafo
,
Dimmtransformator
,
Lichtregeltrafo
,
Lichtregeltransformator
,
Regel-Transformator
,
Ringkerntrafo
,
Ringkerntransformator
,
Spannungstrafo
,
Spannungstransformator
Angebote
(9)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 155,94*
€ 172,75*
Lager 4147
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 156,08*
€ 173,54*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 157,48*
€ 175,99*
Lager 721
46 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 162,78*
€ 181,96*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 186,58*
€ 207,44*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,44*
€ 246,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,31*
€ 245,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,06*
€ 238,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,84*
€ 236,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,58*
€ 222,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 262
Versand:
Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 262
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Maico Axial-Wandeinbauventilator EZF 30/6 B Unterputz, Wechselstrom, DN300
Maico
0085.0053
ab € 633,27*
Zubehör
Maico Axial-Wandeinbauventilator EZF 35/6 B Unterputz, Wechselstrom, DN350
Maico
0085.0055
ab € 705,14*
Zubehör
Maico EVN 22 R Fensterventilator Be- Entlüftung elek. Klappe DN225 0080.0857
Maico Ventilatoren
0080.0857
ab € 529,32*
Zubehör
MC Axial-Rohrventilator EZR 25/4 D
Maico Ventilatoren
0086.0487
ab € 489,42*
Zubehör
MC Radial-Rohrventilator ERR 16/1
Maico Ventilatoren
0080.0273
ab € 114,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen