Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Klimatechnik
>
Ventilator
>
Radialventilator
>
Artikel
MC Radial-Rohrventilator ERR 16/1
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-60284065
Hersteller:
Maico Ventilatoren
Herst.-Nr.:
0080.0273
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Radialgebläse
Radiallüfter
Radialventilator
Zentrifugalgebläse
MC Radial-Rohrventilator ERR 16/1 Wechselstrom, DN160 Radiallaufräder mit rückwärtsgekrümmten Schaufeln. Anschlussstutzen saug- und druckseitig, für direkten Einbau in Lüftungsleitungen. Befestigungsfuß als Zubehör lieferbar. Förderrichtung Förder- und Drehrichtung sind auf dem Ventilatorgehäuse durch Pfeile gekennzeichnet. Motor Außenläufer-Kondensatormotor. Betriebskondensator anschlussfertig im Klemmenkasten. Drehzahlsteuerbar. Thermischer Überlastungsschutz serienmäßig. Robuster Motor mit Kugellager, wartungsfrei. Schutzart IP X4 bei Einbau in Lüftungsleitungen mit mindestens 1 m Rohr auf der Saug- und Druckseite. Montagehinweise Einbau in jeder Lage möglich. Zur Vermeidung von Schwingungsübertragungen auf das Rohrsystem elastische Manschetten ELR verwenden. Elektrischer Anschluss Außenliegender Klemmenkasten mit Kabeleinführungstülle. Sicherheitshinweise Ventilator bei freier Ansaugung oder Ausblasung nur in Betrieb nehmen, wenn der Berührungsschutz des Flügelrades gemäß DIN EN ISO 13857 gewährleistet ist. Dazu Schutzgitter SGR anbringen.
... >
Lager 3461
>
Lüftung
>
Ventilatoren
Weitere Suchbegriffe:
Zentrifugallüfter
,
Zentrifugalventilator
,
Rohrventilator
,
maico ventilatoren radialventilator
,
rohrventilator
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3461
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 118,10*
€ 147,07*
Lager 4792
7 Tage
5
€ 6,95*
ab € 119,53*
€ 148,24*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 120,57*
€ 149,75*
Lager 4981
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 121,21*
€ 149,95*
Lager 4147
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 121,11*
€ 150,51*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,07*
€ 175,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 143,77*
€ 171,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,57*
€ 166,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,24*
€ 162,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,10*
€ 140,54
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Drehzahlregelsystem f. ERR, EHD und AWV DRS
Maico
0157.0188
ab € 306,46*
Zubehör
Gasdetektor 230V, optisch, ws SKD
Maico
0157.0345
ab € 305,77*
Zubehör
Hygrostat HY 230 I (0157.0127)
Maico Ventilatoren
0157.0127
ab € 104,46*
Zubehör
Lüftungsgitter ST LH-V2A15
Maico
0151.0379
ab € 67,78*
Zubehör
Maico Elektroapparate-Fabrik GmbH Manschette ELR 16 (0092.0111)
Maico Ventilatoren
0092.0111
ab € 17,07*
Zubehör
Maico Schutzgitter SGR 16 Metall, DN160
Maico
0150.0125
ab € 26,54*
Zubehör
MC Automatische Rückschlagklappe AVM 16
Maico Ventilatoren
0093.0008
ab € 53,78*
Zubehör
MC Elektro-Lufterhitzer DRH 16-5 R
Maico Ventilatoren
0082.0143
ab € 1.169,60*
Zubehör
MC Elektro-Lufterhitzer ERH 16-2
Maico Ventilatoren
0082.0102
ab € 376,89*
Zubehör
MC Luftfilter TFE 16-4
Maico Ventilatoren
0149.0077
ab € 135,01*
Zubehör
MC Wasser-Lufterhitzer WRH 16-2
Maico Ventilatoren
0082.0118
ab € 481,58*
Zubehör
Regeltrafo 230Vprim 230V 2A 1ph IP54 TRE0,4-2
Maico
0157.0156
ab € 155,32*
Zubehör
Rohrschalldämpfer 50mm, DN160 RSR 16/50-1
Maico
0092.0603
ab € 111,08*
Zubehör
Rohrschalldämpfer Länge 1000, DN 160 RSR 16-1
Maico
0092.0595
ab € 102,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen