Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 32digiEing FX5U-64MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS
Artikel-Nr.:
     262-E774E84
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx5u cpu
SPS-Steuerung kompakt 24VDC 3analogAusg 32digiEing FX5U-64MT/DSS
Weitere Informationen:
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen USB:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen Wireless:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen parallel:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-232:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-422:
0
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der Relaisausgänge:
0
Anzahl der Schnittstellen PROFINET:
0
Anzahl der analogen Ausgänge:
3
Anzahl der analogen Eingänge:
0
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Ausführung:
kompakt
Breite:
220 mm mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe:
90 mm mm
Programmspeichererweiterung möglich:
ja
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Speicherart:
FLASH
Speichergröße:
64 kByte kByte
Tiefe:
83 mm mm
Tragschienenmontage möglich:
ja
Unterstützt Protokoll für Modbus:
ja
Unterstützt Protokoll für TCP/IP:
ja
Versorgungsspannung DC:
24 - 24 V
Wand-/Direktmontage möglich:
ja
Weitere Suchbegriffe: CPU, Grundgerät für SPS, Kleinsteuerung, Kompaktsteuerung, Logikmodul, Modularsteuerung, Speicherprogrammierbare Steuerung, SPS, SPS-Grundgerät, Steuerrelais, Steuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 515,48*
€ 592,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 515,20*
€ 593,20*
Frei Haus
ab € 519,25*
€ 598,28*
12 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 525,62*
€ 621,74*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 582,93*
€ 664,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,17*
€ 790,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 653,64*
€ 777,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,00*
€ 752,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 613,70*
€ 730,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 582,93*
€ 693,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.