Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS
SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS
Artikel-Nr.:
     3517I-41650300
Hersteller:
     Mitsubishi
Herst.-Nr.:
     301945
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Mitsubishi FX CPU
Mitsubishi FX5U CPU
Mitsubishi FX5U-Serie
mitsubishi fx cpu

SPS-Grundgerät FX5U 32E,32A Tran,2AE,1AA FX5U-64MT/DSS

FX5U
CPU
DC
32 Eingänge
32 Transistor Ausgänge
3xAnalog
Eth
RS-485
source
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung bei DC:
24 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Ausführung:
kompakt
Anzahl der HW-Schnittstellen Industrial Ethernet:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen seriell RS-485:
1
Anzahl der HW-Schnittstellen sonstige:
1
Anzahl der analogen Ausgänge:
1
Anzahl der analogen Eingänge:
2
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 514,85*
€ 598,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 513,96*
€ 598,75*
Frei Haus
ab € 521,23*
€ 603,78*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 530,87*
€ 626,92*
€ 5,95*
ab € 581,73*
€ 668,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 598,21*
€ 711,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 587,99*
€ 699,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 560,36*
€ 666,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 545,30*
€ 648,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 514,85*
€ 612,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.