Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lasttrenngehäuse NH00 160A 690V IP65 375x150x375mm XNH00-CI44E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-E774G92
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     184459
EAN/GTIN:
     4015081784974
Suchbegriffe:
Automatengehäuse
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
NH-Sicherung
Lasttrenngehäuse NH00 160A 690V IP65 375x150x375mm XNH00-CI44E
Weitere Informationen:
Baugröße der Sicherungseinsätze:
NH00
Bemessungsbetriebsstrom Ie:
160 A
Bemessungsisolationsspannung Ui:
690 V V
Gehäusebreite:
375 mm mm
Gehäusehöhe:
375 mm mm
Gehäusetiefe:
150 mm mm
Max. Bemessungsbetriebsspannung Ue bei AC:
690 V
Polzahl:
3
Schutzart (IP):
IP65
Weitere Suchbegriffe: automatengehäuse, Ausschalter, Ein-Aus-Schalter, Einschalter, Gehäuse, Hauptschalter, Lastschalter, Lasttrenner, Lasttrennschalter, Leistungstrenner, NH-Sicherungslasttrenngehäuse, NH-Sicherungslasttrennschalter, NH-Sicherungstrennergehäuse, Not-Aus-Schalter, Reitersicherungstrennergehäuse, Schalter, Sicherheitsschalter, Sicherungslasttrenngehäuse, Steuerschalter, Trenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 152,95*
€ 183,39*
Frei Haus
ab € 161,62*
€ 194,71*
Frei Haus
ab € 168,31*
€ 202,78*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 171,23*
€ 205,72*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 194,65*
€ 232,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,31*
€ 276,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,55*
€ 275,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 223,51*
€ 265,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,65*
€ 257,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.