Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE TN-CNetzform- Netzform-TN-CTN-C-S A9L08400


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 8kA
Überspannungsableiter iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 4P, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     262-E781E51
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L08400
EAN/GTIN:
     3606480506536
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider überspannungsbegrenzer
Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE TN-CNetzform- Netzform-TN-CTN-C-S A9L08400
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
4
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
0 kA kA
Nennspannung AC:
350 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-C:
ja
Netzform TN-C-S:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 90,19*
€ 124,47*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 137,82*
€ 164,02*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 142,05*
€ 168,65*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 152,50*
€ 180,55*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 215,45*
€ 246,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 246,48*
€ 293,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,42*
€ 290,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 236,77*
€ 281,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 233,57*
€ 277,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 215,45*
€ 256,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.