Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE Netzform-TN-STT Hutschiene TH35 A9L08500


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Überspannungsabl. iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Überspannungsabl. iPRD8, Typ 3, Steckbare Schutzmodule, 1P+N, Imax 8kA
Artikel-Nr.:
     262-E781E52
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L08500
EAN/GTIN:
     3606480506574
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
schneider electric überspannungsbeg...
Überspannungsableiter Acti9 350VAC 4TE Netzform-TN-STT Hutschiene TH35 A9L08500
Weitere Informationen:
Anzahl der Leiter (ohne Erde):
1
Baugröße:
4 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Kurzschlussfestigkeit (Isccr):
50 kA
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
8 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Max. Überstromschutzeinrichtung Stichverdrahtung (Sicherung):
25 A
Max. Überstromschutzeinrichtung V-Verdrahtung (Sicherung):
80 A
Montageart:
Hutschiene TH35
Nennableitstoßstrom (8/20):
0 kA kA
Nennspannung AC:
350 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN-S:
ja
Netzform TT:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
0 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
ohne
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter typ 2, blitzstromableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 48,45*
€ 70,67*
23 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 76,13*
€ 94,21*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 78,13*
€ 96,95*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 83,99*
€ 103,12*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 117,47*
€ 141,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 141,52*
€ 168,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,49*
€ 164,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 132,19*
€ 157,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,29*
€ 153,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 127,60*
€ 151,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 117,47*
€ 139,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.