Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Überspannungsableiter Acti9 350VAC 1,5kV TNNetzform-TT Netzform-TNTT 2TE 20kA A9L65102


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Ersatzschutzmodul C 65-350 für Überspannungsableiter iPRD65r
Ersatzschutzmodul C 65-350 für Überspannungsableiter iPRD65r
Ersatzschutzmodul C 65-350 für Überspannungsableiter iPRD65r
Artikel-Nr.:
     262-E781E72
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     A9L65102
EAN/GTIN:
     3606480506598
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
blitzstromableiter typ 2
blitzstromableiter
Überspannungsableiter Acti9 350VAC 1,5kV TNNetzform-TT Netzform-TNTT 2TE 20kA A9L65102
Weitere Informationen:
Baugröße:
2 TE
Höchste Dauerspannung AC:
0 V
Höchste Dauerspannung DC:
0 V
Max. Ableitstoßstrom (8/20):
65 kA
Max. Leiterquerschnitt flexibel (feindrähtig):
0 mm²
Max. Leiterquerschnitt starr (ein-/mehrdrähtig):
0 mm²
Max. PV-Spannung:
0 V
Nennableitstoßstrom (8/20):
20 kA kA
Nennspannung AC:
350 V V
Nennspannung DC:
0 V V
Netzform TN:
ja
Netzform TT:
ja
Prüfklasse Typ 2:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Schutzpegel:
1.5 kV
Schutzpegel L-N:
0 kV kV
Schutzpegel N-PE:
0 kV
Signalisierung am Gerät:
optisch
Weitere Suchbegriffe: schneider electric überspannungsableiter, C-Ableiter, Geräteschutz, Klasse II Ableiter, Mittelschutz, Netzschutz, Netzüberspannungsschutz, Überspannungsableiter für Energietechnik/Stromversorgung, Überspannungsableiter für Stromversorgung, Überspannungsschutzgerät, Varistorableiter
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 40,63*
€ 52,77*
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 41,78*
€ 54,23*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 45,08*
€ 58,27*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 44,19*
€ 58,35*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 63,05*
€ 79,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,78*
€ 94,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,81*
€ 93,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,19*
€ 87,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,44*
€ 85,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,02*
€ 83,32
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 63,05*
€ 75,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.