Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abschlussplatte Linergy TR rastb gr NSYTRAC22


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
Artikel-Nr.:
     262-E783E63
Hersteller:
     Schneider
Herst.-Nr.:
     NSYTRAC22
EAN/GTIN:
     3606480533549
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme
Abschlussplatte Linergy TR rastb gr NSYTRAC22
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Farbe:
grau
Rastbar:
ja
Stärke:
2.2 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,90*
ab € 0,31652*
€ 0,43652*
22 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,45*
ab € 0,319*
€ 0,439*
50
€ 5,00*
ab € 0,3202*
€ 0,4502*
21 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
Lager 262
50
€ 5,95*
ab € 0,45135*
€ 0,62135*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,62135*
€ 0,73941
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,59135*
€ 0,70371
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,53135*
€ 0,63231
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51135*
€ 0,60851
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,45135*
€ 0,53711
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 31,0675* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.