Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm2
Artikel-Nr.:
     4147-M0462875
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYTRAC22
EAN/GTIN:
     3606480533549
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
Reihenklemme Abschlussplatten
leiterplattenklemme
NSYTR Endabdeckung für Schraubklemmleiste mit einer Ebene, 1x1, 2,5 bis 10mm²
Weitere Informationen:
Ausführung Abschlussplatte:
ja
Ausführung Zwischenplatte:
nein
Farbe:
grau
Stärke:
2,2 mm
Rastbar:
ja
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
sonstige
Weitere Suchbegriffe: Abdeckplatte, Abschluss- und Zwischenplatte für Reihenklemme, Abschlussplatte, Abteilungstrennplatte, Deckel, Distanzdeckel, Distanzplatte, Endplatte für Reihenklemme, Reihenklemmen-Abschlussplatte, Reihenklemmen-Endplatte, Reihenklemmen-Trennwand, Trennplatte, Trennscheibe, Trennwand, Universalplatte, Zwischenplatte, Zwischenplatte für Reihenklemmen, Zwischenstück
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4147
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 0,31652*
€ 0,43652*
50
pro Stück
€ 5,46*
ab € 0,3202*
€ 0,4402*
24 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,33*
€ 0,46*
18 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,3271*
€ 0,4652*
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,3589*
€ 0,4989*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,43652*
€ 0,51946
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,42652*
€ 0,50756
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,37652*
€ 0,44806
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,36652*
€ 0,43616
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31652*
€ 0,37666
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 21,826* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.