Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 6m 760mm 14mm DC 19,2-28,8V SendEmpf M12 PNP XUSL4E14F076NS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 4, Slave2, für Fingerschutz, Hp=760mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Slave2, für Fingerschutz, Hp=760mm, R=14mm
XUSL Typ 4, Slave2, für Fingerschutz, Hp=760mm, R=14mm
Artikel-Nr.:
     262-E784I01
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E14F076NS2
EAN/GTIN:
     3389119620147
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Lichtvorhang 6m 760mm 14mm DC 19,2-28,8V SendEmpf M12 PNP XUSL4E14F076NS2
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Auflösung des Lichtvorhangs:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 28.8 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
0 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
14 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
0 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
6 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
760 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.871,02*
€ 1.976,83*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.913,58*
€ 2.019,35*
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.965,87*
€ 2.078,20*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.997,19*
€ 2.105,71*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.064,27*
€ 2.182,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.019,35*
€ 2.403,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.003,67*
€ 2.384,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.951,49*
€ 2.322,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.922,04*
€ 2.287,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.913,58*
€ 2.277,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.