Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SICH-LICHTG,TYP4 14MM FINGER 760MM XUSL4E14F076NS2


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-4776076
Hersteller:
     TMSS Germany GmbH
Herst.-Nr.:
     XUSL4E14F076NS2
EAN/GTIN:
     3389119620147
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
XUSL-Sicherheits-Lichtvorhang Typ 4, Slave2, für Fingerschutz, Schutzfeldhöhe Hp 760mm, Strahlabstand R 14mm. Spannungsart: AC/DC, Kaskadierbar: true, geeignet für Sicherheitsfunktionen: true, Umgebungstemperatur: -10...55 °C, Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: 0,0, Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge: 2, Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge: 0,0, Ausblendung möglich: false, Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation: sonstige, Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: PNP/PNP, Ausführung des elektrischen Anschlusses: Steckverbinder M12, Bemessungssteuerspeisespannung Us bei DC: 24 V, Betriebsmittel- Schutzklasse: Schutzklasse 3, Detektionsvermögen für Probekörper: 14 mm, Explosionsschutz-Kategorie für Gas: ohne, Explosionsschutz-Kategorie für Staub: ohne, Lieferumfang des Einwegsystems: Sender und Empfänger, Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang: 400 mA, mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte: false, mit Wiederanlaufsperre: true, mit Mutingfunktion: true, Override möglich: false, Reduzierte Auflösung: false, Reichweite des Schutzfeldes: 6 m, Schaltspannung des OSSD im High-Zustand: 24 V, Schutzfeldhöhe: 760 mm, Sicherheitstyp nach IEC 61496-1: 4, mit Strahlcodierung: false, Taktsteuerung möglich: false, Wellenlänge des Sensors: 950 nm, Schutzart (IP): IP65, Auflösung des Lichtvorhangs: 14 mm, Breite des Sensors: 29,4 mm, Höhe des Sensors: 837 mm, Länge des Sensors: 31 mm
Weitere Informationen:
Hersteller:
TMSS Germany GmbH
Produkt Typ:
XUSL4E14F076NS2
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.725,45*
€ 1.871,93*
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.874,07*
€ 1.974,43*
€ 5,95*
ab € 1.901,43*
€ 2.016,92*
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.993,03*
€ 2.103,22*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 2.069,53*
€ 2.180,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.103,22*
€ 2.502,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.092,04*
€ 2.489,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.038,16*
€ 2.425,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.007,35*
€ 2.388,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.993,03*
€ 2.371,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.