Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lichtvorhang 20m 510mm DC 19,2-28,8V M12 SendEmpf PNP XUSL4E2BB051LWC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
XUSL Typ 4, Körper IP69K ohne Heizung, großer Erfassungsbereich 510mm
Artikel-Nr.:
     262-E784I12
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSL4E2BB051LWC
EAN/GTIN:
     3389119620208
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Mechanischer Sicherheitsschalter
Lichtvorhang 20m 510mm DC 19,2-28,8V M12 SendEmpf PNP XUSL4E2BB051LWC
Weitere Informationen:
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Auflösung des Lichtvorhangs:
0 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Bemessungssteuerspeisespannung AC 50 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung AC 60 Hz:
0 - 0 V
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
19.2 - 28.8 V
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
0 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
0 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Höhe des Sensors:
0 mm
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Länge des Sensors:
0 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
0 mA
Reaktionszeit:
0 ms
Reichweite des Schutzfeldes:
20 m
Schaltspannung des OSSD im High-Zustand:
0 V
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
510 mm
Sicherheitstyp nach IEC 61496-1:
4
Spannungsart:
DC
Umgebungstemperatur:
-10 - 55 °C
Wellenlänge des Sensors:
0
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.405,34*
€ 1.532,92*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.515,74*
€ 1.616,60*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 1.560,16*
€ 1.653,05*
22 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 1.618,28*
€ 1.724,89*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.691,08*
€ 1.787,97*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.653,05*
€ 1.967,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.640,95*
€ 1.952,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.598,29*
€ 1.901,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.572,44*
€ 1.871,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.560,16*
€ 1.856,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.