Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD046


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 540mm, Hp=460mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 540mm, Hp=460mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 540mm, Hp=460mm
Artikel-Nr.:
     262-E784I89
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSZMD046
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Umlenkspiegelsäule
Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD046
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm mm
Form:
rechteckig
Höhe:
540 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schneider lichtvorhang, lichtgitter, Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 200,21*
€ 251,98*
18 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 217,31*
€ 265,06*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 237,49*
€ 286,48*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 246,35*
€ 296,49*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 337,69*
€ 392,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 392,66*
€ 467,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 385,52*
€ 458,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 366,26*
€ 435,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 356,73*
€ 424,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 337,69*
€ 401,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.