Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD076


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 885mm, Hp=760mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 885mm, Hp=760mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m. Befestigungssystemen 885mm, Hp=760mm
Artikel-Nr.:
     262-E784I91
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSZMD076
EAN/GTIN:
     3389119618793
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
Umlenkspiegelsäule
Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD076
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm mm
Form:
rechteckig
Höhe:
885 mm mm
Weitere Suchbegriffe: schneider lichtvorhang, lichtgitter, Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 248,50*
€ 295,28*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 268,43*
€ 309,48*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 279,26*
€ 319,67*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 295,00*
€ 338,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 306,98*
€ 350,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,67*
€ 380,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 318,76*
€ 379,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 308,07*
€ 366,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,07*
€ 352,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,26*
€ 332,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.