Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD106


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m.Befestigungss. 1230mm, Hp=1060mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m.Befestigungss. 1230mm, Hp=1060mm
Spiegel f. Sicherheitslichtvorhänge m.Befestigungss. 1230mm, Hp=1060mm
Artikel-Nr.:
     262-E784I93
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     XUSZMD106
EAN/GTIN:
     3389119618816
Suchbegriffe:
Umlenkspiegelsäule
Reflektor rechteck 4Loch XUSZMD106
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
4
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
0 mm mm
Form:
rechteckig
Höhe:
1230 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 318,46*
€ 374,14*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 344,42*
€ 393,33*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 359,08*
€ 409,79*
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 380,36*
€ 432,65*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 392,87*
€ 448,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 409,79*
€ 487,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 408,46*
€ 486,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 386,87*
€ 460,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 377,30*
€ 448,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,08*
€ 427,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.