Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bewegungsmeldersensor UP System 55 UP alu 1,1m IP20 236826


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sensotec LED m.Fernbedien. Alu 236826
Sensotec LED m.Fernbedien. Alu 236826
Artikel-Nr.:
     262-E787F82
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     236826
EAN/GTIN:
     4010337014447
Suchbegriffe:
Automatik-Schalter
Bewegungsmelder
Bewegungsschalter
Fernbedienung Bewegungsmelder
Bewegungsmeldersensor UP System 55 UP alu 1,1m IP20 236826
Weitere Informationen:
Ansprechempfindlichkeit einstellbar:
ja
Ansprechhelligkeit einstellbar:
ja
Ausführung:
Bewegungsmelder
Erfassungswinkel horizontal:
0 - 0 °
Farbe:
Aluminium
Geeignet für Schutzart (IP):
IP20
Max. Einschaltdauer:
90 min min
Max. Reichweite frontal:
6 m m
Max. Reichweite zu einer Seite:
4 m m
Min. Einschaltdauer:
1 s s
Montageart:
Unterputz
Montagehöhe:
1.1 m m
Treppenlichtautomatik:
ja
Weitere Suchbegriffe: SmartHome Bewegungsmelder, bewegungsmelder 6m, automatik schalter, gira bewegungsschalter, Automatik-Schalter Aufsatz, Bewegungsmelder Einbruch-Meldesysystem, Bewegungsmelder Funk-Alarmsystem, Bewegungsmelder-Sensor, Bewegungssensor, Bewegungswächter-System, Busch Wächter, Dual-Bewegungsmelder, Einbruchmelder, Funk-Bewegungsmelder, Infrarot-Bewegungssensor, Infrarotmelder, Innenraummelder, Komfort-Aufsatz, Passiv-Infrarot-Bewegungsmelder, Präsenzmelder, Raum-Überwachungsgerät, Sensor, Sensor für Automatikschalter, Sensor-Aufsatz, Standard-Aufsatz, System-Bewegungsmelder, System-Sensor, Systemwächter, Wächter, Wächtersensor, Wächter-Systemsensor
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 130,16*
€ 158,49*
Frei Haus
ab € 135,43*
€ 164,77*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 136,25*
€ 167,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 139,03*
€ 168,92*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 138,99*
€ 170,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 170,33*
€ 202,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 166,30*
€ 197,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,28*
€ 190,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 155,50*
€ 185,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,99*
€ 165,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.