Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-3095551 Herst.-Nr.: 236826 EAN/GTIN: 4010337014447 |
| |
|
| | |
| Sensotec LED Farbe Alu System 55, mit Fernbedienung - Der Sensotec LED ist ein aktiver Bewegungsmelder. Er erfasst temperaturunabhängig Bewegungen im Erfassungsbereich und schaltet die LED-Orientierungsleuchte, abhängig von der Umgebungshelligkeit, ein. - Bewegung im Nahbereich schaltet z. B. die Raumbeleuchtung ein. - Einschalthelligkeit der LED-Orientierungsleuchte einstellbar. Zur Inbetriebnahme und zum Einstellen verschiedener Funktionen ist eine IR-Fernbedienung erforderlich. Montageart: Unterputz, Farbe: Aluminium, Ausführung: Bewegungsmelder, Halogenfrei: false, Unterkriechschutz/Rückfeldüberwachung: false, Treppenhausüberwachung: true, geeignet für drahtlose Übertragung: false, Werkstoffgüte: Thermoplast, Max. Reichweite frontal: 6 m, Max. Reichweite zu einer Seite: 4 m, Werkstoff: Kunststoff, Ansprechempfindlichkeit einstellbar: true, Abdimmfunktion mit Dimmeinsatz: false, HLK-Ansteuerung: false, Konstantlichtregelung: false, Montagehöhe: 1,1 m, Teach-Funktion für Ansprechhelligkeit: false, Vernetzbar: false, Tierschneise: false, Erfassungswinkel horizontal: 0...50°, Min. Einschaltdauer: 1 s, Max. Einschaltdauer: 90 min, geeignet für Schutzart (IP): IP20, Ansprechhelligkeit einstellbar: true, mit Orientierungslicht: false, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false, Kombination Bewegungsmelder/Tastschalter: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Gira Giersiepen GmbH & Co. KG | Produkt Typ: | 236826 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 130,16* | € 158,49* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 135,43* | € 164,77* | | | | | 38 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 136,25* | € 167,05* | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 139,03* | € 168,92* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 138,99* | € 170,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|