Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Piktogramm Ausgang Acrylglasplatte LINKS li SLX24DISPLAYSYMBOL1-SIDELEFT


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Symbol SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT
Symbol SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT
Symbol SLX 24 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT
Artikel-Nr.:
     262-E787G81
Hersteller:
     Esylux Deutschland
Herst.-Nr.:
     EN10079061
EAN/GTIN:
     4015120079061
Suchbegriffe:
Alle Fluchtwegschilder
Allgemeine Hinweisschilder
Hinweisschild
Hinweisschilder
Piktogramm Ausgang Acrylglasplatte LINKS li SLX24DISPLAYSYMBOL1-SIDELEFT
Weitere Informationen:
Ausführung:
Acrylglasplatte
Bedeutung des Piktogramms:
Ausgang
Breite:
155 mm
Erkennungsweite:
24 m
Länge:
289 mm
Materialstärke:
10 mm
Richtung:
links
Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Piktogrammscheibe, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Symbolschilder Pfeil, Symbolschilder Richtungspfeil, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 12,09*
€ 17,27*
€ 5,00*
ab € 12,20*
€ 17,42*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 12,15*
€ 17,65*
10 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 12,60*
€ 17,97*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 12,65*
€ 18,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,11*
€ 20,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,51*
€ 17,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Esylux Deutschland
EN10077388
ab € 74,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.