Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-E787G83 Herst.-Nr.: EN10079016 EAN/GTIN: 4015120079016 |
| |
|
| | |
| Piktogramm Ausgang Acrylglasplatte LINKS li SLX32DISPLAYSYMBOL1-SIDELEFT Weitere Informationen: | | Ausführung: | Acrylglasplatte | Bedeutung des Piktogramms: | Ausgang | Breite: | 190 mm | Erkennungsweite: | 32 m | Länge: | 350 mm | Materialstärke: | 10 mm | Richtung: | links |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ausgang Hinweisschild, Piktogrammscheibe, Rettungsweg links, Rettungszeichen links, Symbolschilder Pfeil, Symbolschilder Richtungspfeil, hinweisschild ausgang, allgemeine hinweisschilder, Aufkleber, Aufzug-Hinweis, Ausgang-Hinweis, Displayscheibe, Einlegeblatt/-platte, Hinweismotiv, Informationsschild, Info-Silikatglas, Infoträger, Motiv für Hinweisleuchte, Motiv für Notleuchte, Motiv für Up-/Downlight, Motivscheibe, Notausgang, Piktogramm, Piktogramm für Hinweisleuchte, Piktogramm für Not-/Hinweisleuchte, Piktogramm für Notleuchte, Plexiglasplatte, Rettungsweg, Telefonschild, Toiletten-Hinweis, Zubehör für Hinweisleuchte, Zubehör für Notleuchte, Zubehör für Up-/Downlight |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,91* | € 22,79* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 16,28* | € 22,92* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 16,66* | € 23,36* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 17,30* | € 24,17* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 18,60* | € 25,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|