Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Metall 2000x400x400mm RAL7035 Kabelraum 8PQ3000-0BA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm, 8PQ30000BA51
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm, 8PQ30000BA51
Artikel-Nr.:
     262-E791B54
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA51
EAN/GTIN:
     4042948160893
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
Abdeckung Metall 2000x400x400mm RAL7035 Kabelraum 8PQ3000-0BA51
Weitere Informationen:
Ausführung:
Abdeckung
Breite:
400 mm
Einbauort:
Kabelraum
Farbe:
grau
Höhe:
2000 mm
RAL-Nummer:
7035
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 80,78*
€ 103,02*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 80,88*
€ 103,15*
Frei Haus
ab € 84,09*
€ 107,07*
Frei Haus
ab € 93,84*
€ 118,34*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,15*
€ 122,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,98*
€ 120,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,22*
€ 114,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.