Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm, 8PQ30000BA51


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm, 8PQ30000BA51
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm, 8PQ30000BA51
Artikel-Nr.:
     4502-70P8654
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ3000-0BA51
EAN/GTIN:
     4042948160893
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abdeckung Siemens
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
Schalterabdeckung
SIVACON S4 Abdeckung Feldsammelschiene H: 1900mm B: 400mm .
Weitere Informationen:
Bauform:
rechteckig
Breite:
400 mm
Höhe:
1900 mm
Material:
Stahlblech
Zubehörart:
Abdeckung Feldsammelschiene
Ursprungsland:
DE
Gewicht:
6.28 kg
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Tasterabdeckung, schalterabdeckung siemens, schalterabdeckung, Abdeckung, Gehäuse
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 80,78*
€ 103,12*
€ 5,95*
ab € 80,88*
€ 103,25*
Lager 4502
Frei Haus
ab € 81,16*
€ 103,60*
Frei Haus
ab € 84,10*
€ 106,78*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 103,60*
€ 123,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 101,27*
€ 120,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,87*
€ 115,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,83*
€ 115,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,16*
€ 96,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.