Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterverteilung B400x T400mm 8PQ3000-0BA67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben,B: 400mm T: 400mm, 8PQ30000BA6
SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben,B: 400mm T: 400mm, 8PQ30000BA6
Artikel-Nr.:
     262-E791B62
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA67
EAN/GTIN:
     4042948161791
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör
Unterverteilung B400x T400mm 8PQ3000-0BA67
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterverteilung
Breite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Höhe:
0 mm
Tiefe:
400 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 59,47*
€ 75,04*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 59,57*
€ 75,16*
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 77,36*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 77,91*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,16*
€ 89,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,25*
€ 88,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,64*
€ 82,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,91*
€ 79,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,57*
€ 70,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.