Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIVACON S4 Unterteilung B400/T400 8PQ3000-0BA67


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben,B: 400mm T: 400mm, 8PQ30000BA6
SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben,B: 400mm T: 400mm, 8PQ30000BA6
Artikel-Nr.:
     3517I-12596019
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     8PQ30000BA67
EAN/GTIN:
     4042948161791
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäusezubehör siemens
gehäuse, zubehör

SIVACON S4 Unterteilung B400/T400 8PQ3000-0BA67

SIVACON S4 Unterteilung HSS, Einbauposition: oben, B: 400mm T: 400mm
Weitere Informationen:
Ausführung:
sonstige
Geeignet für Gehäusebaubreite:
400 mm
Geeignet für Gehäusebauhöhe:
225 mm
Geeignet für Gehäusebautiefe:
400 mm
Breite:
400 mm
Höhe:
225 mm
Tiefe:
400 mm
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 59,47*
€ 75,04*
€ 5,95*
ab € 59,57*
€ 75,16*
Frei Haus
ab € 61,29*
€ 77,36*
Frei Haus
ab € 61,75*
€ 77,91*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,04*
€ 89,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,13*
€ 88,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,80*
€ 79,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.