Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor quadrat 84,5x84,5mm 2Loch REF-H85-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     262-E808D84
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     185398
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
pepperl+fuchs fabrik reflektor für ...
reflektor für lichtschranken
Reflektor quadrat 84,5x84,5mm 2Loch REF-H85-2
Weitere Informationen:
Anzahl der Befestigungslöcher:
2
Außendurchmesser:
0 mm
Breite:
84.5 mm mm
Form:
quadratisch
Höhe:
84.5 mm mm
Weitere Suchbegriffe: Reflektor, Reflektor für Lichtschranke
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 21,57*
€ 28,94*
€ 5,00*
ab € 21,65*
€ 29,01*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 22,18*
€ 29,81*
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 22,01*
€ 30,42*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 23,51*
€ 31,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,49*
€ 37,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,18*
€ 37,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,85*
€ 30,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,26*
€ 30,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,51*
€ 27,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
RLG28-55/40a/73c/136
ab € 247,77*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
238186
ab € 73,74*
Sonstiges
Pepperl+Fuchs
ML100-55/95/103
ab € 60,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.